BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BOSCH(ボッシュ)の ジグソーブレード
ジグソーブレード3本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44394815
品番
T1018AFP
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
金工用。
折れにくいバイメタルブレード。
有効刃長(mm)
220
全長(mm)
250
用途
金工用
厚さ(mm)
1.6
山数
23
切断能力(mm)
【軟鋼板】1.0〜3.0、【サイディングボード・パイプ】〜150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×1.6×250