マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 刃幅(mm)65 注文コード44394946 品番AII65APC/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は刃幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質炭素工具鋼 質量(g)25 刃長(mm)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×93×6.5 切断能力(mm)木材40 刃幅(mm)65 主要切断材料木材、広い開口・きわ切り切断 1インチ当たり山数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957297
2021-07-08
用途:
木材加工
建設業・工事業

切れ味良かったですが、無理な使い方をするからか、もう少し長く切れると良いのですが

対象商品:
26957227
2020-12-18
用途:
日用大工での、きわ切り
その他業種

取り付けはメーカー品で問題なし。切れ味も良好です。

対象商品:
26957227
2020-12-16
用途:
日曜大工で使用
その他業種

切れ味、使用感は問題なし、耐久性はメーカー品なので安心しています。

対象商品:
26957254
2019-05-07
用途:
下地材のカット
建設業・工事業

何度も購入しておりますが、刃先のもっと丈夫なものはありますか。
釘等切れる商品を買った事もありますが、丈夫ではありませんでした。

対象商品:
26957297
2018-02-03
用途:
木工作業時
その他業種

さすがにメーカー品は切れ味がすばらしい。寿命も長ければ良いのですが。

対象商品:
26957227
2017-09-01
用途:
リフォ−ム 新築
建設業・工事業

切断する物や場所によりますが、ストレ−トタイプほうが使い勝手は良いですね。

対象商品:
26957428
2018-02-03
用途:
木工作業時
その他業種

さすがにメーカー品は切れ味が違う。後は寿命がどうかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする