マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 刃幅(mm)32 注文コード44394998 品番AIZ32APB/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は刃幅・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質バイメタル 質量(g)35 刃長(mm)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×103×12.5 切断能力(mm)木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄1 刃幅(mm)32 主要切断材料木材、石膏ボードポケット / 釘、銅管切断 1インチ当たり山数20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44394998 AIZ32APB/10 06914717 2608669068 マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) 1セット(1枚) 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957333
2022-12-30
用途:
木工でほぞ穴加工

ハイコーキの純正ブレードでこれと同じ幅のものがなかったので、これを購入しました。
取り付けの規格が同じなので、問題なしです。

対象商品:
26957202
2023-03-12
用途:
天井開口作業
建設業・工事業

綺麗な仕上がりに切断できるので作業効率が上がります。

2023-03-12
用途:
天井開口作業
建設業・工事業

綺麗な仕上がりで切断できるので、作業効率があがります。

対象商品:
26957403
2022-03-22
用途:
diy
その他業種

とても使いやすいです
少しの力でドンドン進んで行きます

対象商品:
26957202
2022-03-22
用途:
diy
その他業種

とても使いやすいです
少しの力でドンドン進んで行きます

対象商品:
26957245
2017-07-23
用途:
電気工事

コンパネボードなど凄く楽に穴あけ可能
数が多い時には非常に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする