カットソーブレードスターロック10枚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44395034 品番AIZ32ATN/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,100

最新のマルチツールアクセサリー。
ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。
豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。
他社機種にも使用可能。
Metal Max

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断 仕様マルチツール(スターロック)用アクセサリー 刃長(mm)40 刃幅(mm)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44395034 AIZ32ATN/10 25626188 2608900016 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 1セット(10枚) 19,980 税込21,978 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44395034
2022-09-17
用途:
建物解体時

釘ゃビスを切るときに使用します。
刃がとても長持ちします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする