※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6211-20×16 給水ザガネ カクダイ 44395057 6211-20×16 給水ザガネ カクダイ 44395057

給水ザガネ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44395057 品番 6211-20×16
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。

高さ(mm)16 材質ステンレス 外径×内径(Φmm)54×27 内径(Φmm)27 呼び20 外径(Φmm)54 入数20/箱、200/梱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40493546
2023-02-20
用途:
水道工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
40493546
2022-11-27
用途:
設備工事
サコナカ電機 様

使用頻度はひくいのですが、いざという時のストックです。
必要数だけ購入できるので助かります。

対象商品:
40493537
2020-12-05
用途:
蛇口交換
八景苑 様

蛇口を交換しましたが洗面台の穴が若干大きく給水ザガネを使用しました。見た目もよく最高の仕上がりでした。

対象商品:
40493546
2017-08-09
用途:
水栓の取付

配管が壁面より飛び出していたので、隙間調整用に使用しました。特に問題なく、普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする