マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 刃幅(mm)85 注文コード44395059 品番ACZ85EIB/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は刃幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質バイメタル 質量(g)32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×66×8.7 切断能力(mm)木材20、樹脂20、軟鉄・非鉄1 刃幅(mm)85 主要切断材料FRP、硬質プラスチック、薄い金属板切断 1インチ当たり山数17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44395059 ACZ85EIB/10 06914997 2608669087 マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) 1セット(1枚) 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957193
2023-06-23
用途:
ポリ系のごみ解体
有限会社清水製作所 様

切れ味は良いです。
これから耐久と持続を見ていきます。

対象商品:
26957577
2022-03-28
用途:
タイヤのカス取り

サーキット走行後のゴムカス取りに良いとの評判を聞いて購入。確かに薄くてしなって使い易いですね・・・耐久性が未知数なので☆4つにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
26957568
2018-02-12
用途:
シール材剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく剥がせるのだけれど、慣れていないと刃を折ってしまうかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
26957577
2016-08-26
用途:
バイクのタンクの塗装剥がし
教育・研究機関

剥離剤を塗らずに作業したせいか、タンクの4分の1ほど作業したら、左右の折り目に亀裂が入りました。使い方に問題があったと思いますが、ちょっと期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする