マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 刃幅(mm)52 注文コード44395068 品番ATZ52SCN/10
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は刃幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質炭素工具鋼 質量(g)27 刃長(mm)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×80×12.5 刃幅(mm)52 主要切断材料硬化した接着剤等はがし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957193
2023-06-23
用途:
ポリ系のごみ解体
有限会社清水製作所 様

切れ味は良いです。
これから耐久と持続を見ていきます。

対象商品:
26957577
2022-03-28
用途:
タイヤのカス取り

サーキット走行後のゴムカス取りに良いとの評判を聞いて購入。確かに薄くてしなって使い易いですね・・・耐久性が未知数なので☆4つにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
26957568
2018-02-12
用途:
シール材剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく剥がせるのだけれど、慣れていないと刃を折ってしまうかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
26957577
2016-08-26
用途:
バイクのタンクの塗装剥がし
教育・研究機関

剥離剤を塗らずに作業したせいか、タンクの4分の1ほど作業したら、左右の折り目に亀裂が入りました。使い方に問題があったと思いますが、ちょっと期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする