曜日別特売
ATZ52SFCN/10 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 44395077

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10枚)刃幅(mm)52注文コード44395077品番ATZ52SFCN/10
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質炭素工具鋼質量(g)25刃長(mm)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×93×12.5刃幅(mm)52主要切断材料シーリング材除去、塗装剥離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957193
2023-06-23
用途: ポリ系のごみ解体
有限会社清水製作所

切れ味は良いです。
これから耐久と持続を見ていきます。

対象商品 : 26957577
2022-03-28
用途: タイヤのカス取り

サーキット走行後のゴムカス取りに良いとの評判を聞いて購入。確かに薄くてしなって使い易いですね・・・耐久性が未知数なので☆4つにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 26957568
2018-02-12
用途: シール材剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく剥がせるのだけれど、慣れていないと刃を折ってしまうかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 26957577
2016-08-26
用途: バイクのタンクの塗装剥がし
教育・研究機関

剥離剤を塗らずに作業したせいか、タンクの4分の1ほど作業したら、左右の折り目に亀裂が入りました。使い方に問題があったと思いますが、ちょっと期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする