給水ザガネ(ツバヒロ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44395127 品番 6216-10×65
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
外径(Φmm)65 内径(Φmm)23 高さ(mm)10 材質黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44395127
2025-12-15
用途:
壁面から露出したCD管端部の目隠し用化粧板として
有限会社 ストラトゲイト 様

隣りの部屋からの貫通孔に施設したCD管の端部(予めCD管コネクタを取付け済み)が10mm壁から露出していたため、美観と壁内空気の流入を防ぐために本製品を施工。本製品は、高さのバリエーションが細かいピッチで用意されていたため、本件の状況にピッタリのものを充てがうことができた。品質も素晴らしい品質でした。納期の短縮を望みます。(発注から受取りまで約1週間)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする