コードレスセーバーソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44395156 品番GSA18V-32NH
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コード式に匹敵するハイパワー
カウンターバランス装置で振動を軽減します。
ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。
どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。
ストローク調整ダイヤル付き。
ベースプレート3段階で位置調整可能です。
本体を吊るすことができるフック装備。
ディアルLEDライト
電子無段変速
高効率のECモーター採用

用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に セット内容本体、サンプルブレード1本 質量(kg)3.9 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ175 切断能力(mm)木材230 ストローク数(回/分)0〜2500 ストローク幅(mm)32
注意
※GSA18V-32NHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする