コードレスセーバーソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44395165 品番GSA18V-32N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コード式に匹敵するハイパワー
カウンターバランス装置で振動を軽減します。
ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。
どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。
ストローク調整ダイヤル付き。
ベースプレート3段階で位置調整可能です。
本体を吊るすことができるフック装備。
ディアルLEDライト
電子無段変速
高効率のECモーター採用

用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に セット内容本体、サンプルブレード1本、キャリングケース、8.0Ahバッテリー1個、充電器 質量(kg)4.5 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ175 切断能力(mm)木材230 バッテリー容量(Ah)8 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク数(回/分)0〜2500 ストローク幅(mm)32
注意
※GSA18V-32NHは、バッテリーと充電器は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44395165 GSA18V-32N 15344220 GSA18V-28H コードレスセーバーソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) コードレスセーバーソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする