安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。 2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。 脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。 サイドハンドル標準装備。 4方向ヘッドで切断作業も楽々。 カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。 二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。 100mmΦクラスのコンパクトボディです。 低速・高トルク型でコンクリートの切断作業に最適です。 再始動安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
モーターの耐久性が他社製品より劣っている感じがする。少し負荷がかかると持てないほど本体が熱くなり、油断すると白煙が出てモーターが焼損する。安いので諦めて2台目、3台目と購入したが全て焼損してしまった。今は他社のアルミボデイの物に買い換えたが、同じ使用環境でも問題なく使えている。よって他社の物より耐久性が低いと評価する。
現在まで100mmタイプを使用していたが、このボッシュを使用して作業時間が各段に短縮された。非常に良い。