コードレス投光器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44395217 品番 GLI18V-2200C
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。

用途屋内、屋外照明 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 使用温度範囲(℃)0〜45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69 保護等級IP64 光束(Lm)弱950/強2200 保管温度範囲(℃)-20〜50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする