ビットホルダーシキアングルアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44395235 品番GFA18-W
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。

用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業 仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44395235
2020-04-19
用途:
二段手すりのビス留めに…。
山田工務店 様 (建設業・工事業)

本来なら二段手すりのビス留めはアングルドライバーですが、BOSCHの新型ドライバードリルを購入し、このアタッチメント使用しての施工を試しました。トルク調整が利くので頭を潰さず締め込み出来ました。
残念ながらビットが9ミリなのでこのタイプよりドリルチャックの方が良いかも!
でも実用性はありますよ!

2020-04-25
用途:
手すり施工に…。
山田工務店 様 (建設業・工事業)

二段手すりだと上の手すりはアングルドリルでないとビス留め出来ませんのでこちらをチョイス。ただただ残念なのはシャンク深さが13ミリではない9ミリなのでビットや鉄鋼キリがホームセンターで売って居ない。BOSCHの工具を使う私はこの点が否めない。モノタロウさん深さ9ミリ六角シャンクキリ&ビットの安いのを販売お願いいたします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする