高強度ノンアスベストパッキン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44395434 品番 794-045-25
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適

寸法B(mm)22 寸法A(mm)30 呼び25 用途VND629ET 材質ノンアズベスト 内径(Φmm)22 呼び径25 寸法C(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44395425
2021-07-28
用途:
フレキ配管用
サービス業

フレキ配管交換時に使おうと購入も新しいフレキ管に付いていました
他サイトなどで確認してから購入すれば良かった
予備品として保存します。

対象商品:
44395425
2014-08-08
用途:
燃料コックのパッキンとして

丈夫なので結構強く締め付けても大丈夫です。もう少しサイズのバリエーションが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする