カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
充填材入PTFEパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44395443
品番
794-043-13
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
寸法B(mm)
11.5
寸法A(mm)
18.5
呼び
13
用途
T/#9007-LC
材質
PTFE
内径(Φmm)
11.5
呼び径
13
寸法C(mm)
2