エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 保安・工事灯
エスコの チューブライト
[乾電池式]LEDピカピカチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44395445
品番
EA983FX-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色
赤
電源
単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)
約70
寸法(mm×m)
Φ22×10
電球の種類
LED球