カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
厨房用立形自在水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44395454
品番
700-745-13QR
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22〜27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
取付厚(mm)
5〜35
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形