※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
防食用ノンアスベストパッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44395486
品番
794-044-20
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に、優れた防食効果を発揮。6500AC
寸法B(mm)
16
寸法A(mm)
24
呼び
20
材質
ノンアズベスト
内径(Φmm)
16
呼び径
20
寸法C(mm)
2