※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
防食用ノンアスベストパッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44395495
品番
794-044-25
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に、優れた防食効果を発揮。6500AC
寸法B(mm)
22
寸法A(mm)
30
呼び
25
材質
ノンアズベスト
内径(Φmm)
22
呼び径
25
寸法C(mm)
2