797-031 シールテープ カクダイ 44395845

シールテープ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)8
内容量1巻注文コード44395845品番797-031
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
テープ幅(mm)8テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1基材PTFE使用温度範囲(℃)-100~260伸度(%)40引張強度(MPa)7.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31439567
2026-03-24
用途: エア漏れの修理

今までは13mm幅のテープを使用していましたが、この商品を知ってからはすべてこちらを使用しています。
小さな配管に無駄なく使える点がとても良いと感じています。
また、もう少し巻き数が多い大きめのボビンタイプがあると、さらに使いやすくなると思います。

対象商品 : 44395845
2025-09-09
用途: 蛇口の水漏れ

巻き方を一定方向にして上手く巻けば水漏れは止まります。

2025-05-23
用途: 配管修理・工具修理
サービス業

アマチュア水準では問題なく使えてコスパ抜群です。近所のHCは細幅製品が店頭にないので有難いです。

対象商品 : 44395845
2023-03-04
用途: 器具の組立
米山設備工業製造業

たいへん使いやすかったです今後も使っていきたいですこれからもたのみたいです

対象商品 : 44395845
2022-05-03
用途: エンジンオイルドレンプラグに利用
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車なので、ドレンプラグからオイルが滲んだりします。ホームセンターとかでは幅13mmのものは買えますが、この8mm幅のものは買えません。今までは、13mmのものを半分に切っていましたが、これはこのまま使えて助かってます。

2が参考にしています
対象商品 : 44395845
2022-04-20
用途: エア配管に
卸売・小売業

エア配管にちょうど良い幅のシールテープです。8mm

対象商品 : 44395845
2021-05-07
用途: ブリーダーボルトに
大嶋クリップ製造業

ブレーキフルード漏れ対策に購入。バイクのブリーダーに幅:8mmのテープがちょうど合った。ホームセンターではたいてい幅:10mm以上のものしか売ってないので助かった。

対象商品 : 44395845
2018-05-31
用途: エア、オイルなどの配管のシール
けいたろう急便

自分はプロではないので、他の商品と比較して良い悪いはわからないですが普通に使えるシールテープだと思います。8mm巾はあまり見かけないので、あったら便利かもと思い購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする