曜日別特売
794-85-11.2 補修用Oリング カクダイ 44395881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

794-85-11.2 補修用Oリング カクダイ 44395881
794-85-11.2 補修用Oリング カクダイ 44395881

補修用Oリング

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)内径(Φmm)11注文コード44395881品番794-85-11.2
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。

内径(Φmm)11材質NBR厚さ(mm)2.4使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80太さ(mm)2.4
注意
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 機械のメンテナンス作業
UMエンジニアリングサービス業

期待したとおりの製品で満足しています。今後も必要に応じて購入することにしたいと思います。

2025-03-13
用途: 洗面化粧台の補修
その他業種

近所のホームセンターに同サイズがなかったので、こちらで購入しました。
ぴったりでした。

対象商品 : 40195321
2024-02-26
用途: 高圧洗浄機の補修

ケルヒャーの高圧ホースの先端に付けるものを探していました。
近所のホームセンターに無かったのでとても助かりました。
サイズも内径4.8mmでぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 40195452
2023-12-19
用途: ジムニーJA22WのサーモワックスOリングの代用品として

ジムニーJA22WのサーモワックスのOリングの代用品として使用しました。
以前から知られた方法ですので、サイズ的にはぴったりでした。

対象商品 : 40195391
2023-10-22
用途: 屋外水栓のパッキン

屋外水栓のパッキンに使用。ほぼ規格が同じなので、カセットロックの蛇口に使えます。

対象商品 : 40195391
2023-05-12
用途: 散水栓の補修用
製造業

既存品が輸入品で、あまり一般的なサイズではないのか取り寄せました。

対象商品 : 40195364
2022-09-23
用途: シールに使いました。
製造業

弾力性、取り付けともによいです。耐久性をこれから確認します。

対象商品 : 40195303
2022-01-04
用途: 湯沸器等の水抜栓の補修

水抜栓のОリングがひび割れて漏れるようになったので交換用に購入。
必要なサイズを選んで購入出来るのはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする