画像準備中

マイクロフィニッシュドライバー (-)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ5.5×1.0mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×1.0 注文コード44395969 品番5520M5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,130
この商品は先端サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

濡れや油に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの丸ブレードマイナスドライバー。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

先端形状マイナス 先端サイズ5.5×1.0mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×1.0 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする