日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器用替電球
ハイスペックエコビッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44395996
品番
L50V2-J50BK-50K
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
消費電力(W)
52
光束(Lm)
7270
付属品
落下防止ワイヤー×1
質量(g)
950
口金
E39
定格電流(A)
100V:0.52、200V:0.27
入力電圧(V)
90〜265
寸法(Φ×mm)
165×186
照度(Lx)
7690(1m)
使用環境温度(℃)
-20〜50
色(本体)
黒
LED寿命(時間)
50000
ビーム角度(°)
【1/2ビーム角】50、【1/10ビーム角】100
入力電源(V)
100/200(50/60Hz)