マイクロフィニッシュドライバー (+)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44396057 品番5521M210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

油や水に強く、濡れた手でも強靭なトルクを維持するマイクロフィニッシュハンドルの特殊グリップ。
丸ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。

先端形状プラス 先端寸法(mm)2×100 先端サイズ(mm)7/12 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44396057
2020-06-08
用途:
機械メンテナンス時のプラスネジ(PH2)の締緩作業
製造業

@グリップ部:同じWihaのソフトフィニッシュドライバーも使いましたが、こちらのマイクロフィニッシュドライバーは、表面にサメ肌のような微細な突起が無数に成型されており、間違いなくグリップ感は上です。(まだ試してはいませんが)これならオイルが付着した手でも滑らないだろうと思えます。
ただ、そこまで汚す使い方を想定するなら、以前の全体が真っ黒なデザインの方が向いているとは思います。
A先端精度:非常に優れており、プラスネジに押し込むとほぼ隙間なくピタリとハマります。PBは少し隙間ができますし、Weraのレーザーチップはレーザー溝が摩耗して来るとPBと同程度のフィット感ですので、このWihaの先端精度の方が優れていると感じます。数値的なフィット感だけでいえば、Weraのダイヤモンドドライバーさえも僅差で凌いでいるような感触ですが、先端部の表面処理までも含めた「食いつき感」は、ダイヤモンドドライバーに軍配が上がります。
B総評:ここまで秀逸なドライバーなのに☆印満点を逃した理由は、価格です。(輸入品ということも考慮して)¥1580円なら☆5つでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする