ATH-SPORT10 BL インナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 audio-technica 44396267 ATH-SPORT10 BL インナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 audio-technica 44396267 ATH-SPORT10 BL インナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 audio-technica 44396267 ATH-SPORT10 BL インナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10 audio-technica 44396267

インナーイヤーヘッドホン ATH-SRORT10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44396267 品番 ATH-SPORT10 BL
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スポーツ使用時でも高音質が楽しめるパワフルなΦ8.8mmドライバー。
水で洗える防水性能IPX5グレード。
軽量でしなやかにフィットする新設計イヤハンガーにより、長時間でも快適な装着感をキープ。
遮音性に優れたイヤピースと外部音が聞こえやすいアクティブフィットイヤピースの2種類付属。

コード長さ(m)1.2(U型/右側のコードが長くなっています) 付属品イヤピース(ファインフィットイヤピース:XS、S、M、L/アクティブフィットイヤピース:S、M、L)、コードクリップ 型式ダイナミック型 ブルー 質量(g)約7(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)105/mW インピーダンス(Ω)17 最大入力(mW)40 ドライバー径(Φmm)8.8
注意
※水道やシャワーなどで水洗いが可能です。完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする