警報器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44396389 品番BA3301500
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。

質量(g)51.5 周波数(Hz)2400±300 定格電圧(V)DC12〜48 定格電流(A)0.05以下 取付寸法(mm)6or8 音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時) 耐水性JIS S1 発音体圧電式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44396389
2023-11-09
用途:
車両アンサーバックブザーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

本来はバックブザーでの使用と思いますが、キーレスのアンサーバック用で使いました。
電気流したままだと断続的に音が鳴るタイプですね。
アンサーバックは鳴る一瞬電気が流れるだけなので問題ナシ。
音色もそこまで高音ではないので良いです。

対象商品:
44396389
2020-09-14
用途:
4t車両のバックブザーの減音に純正品と変更
サービス業

取り付けてみましたが、減音を期待しておましたが、あまり効果が
ないように感じましたので、減音ではなく消音での取り付けに変更と
なりました。

音色は申し分ないです。

減音に関しては、深夜の住宅地等を考慮して、50〜60dBぐらいの商品が
欲しいと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする