649-851-20 塩ビパイプユニオン カクダイ 44396423 649-851-20 塩ビパイプユニオン カクダイ 44396423

塩ビパイプユニオン

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44396423 品番 649-851-20
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 用途一時補修用 材質PVC 形状ユニオン 種類塩ビ管用継手 呼び径(B)3/4 呼び20 寸法B(mm)110 接続方式締付け接続 呼び径(A)20 寸法A(Φmm)28
注意
※埋設しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44396466
2022-11-20
用途:
厨房シンク配水管詰まり修理
建設業・工事業

既設横引き配水管VPをきって割り込みで取り付けました。再利用取り外しも簡単で圧のかからない配管にはちょうどよかったです。手締めでしっかり締め付け出来てました

対象商品:
44396466
2022-11-17
用途:
厨房シンク配水管詰まり修理
建設業・工事業

既設横引き配水管VPをきって割り込みで取り付けました。再利用取り外しも簡単で圧のかからない配管にはちょうどよかったです。手締めでしっかり締め付け出来てました

対象商品:
44396414
2021-04-25
用途:
上水道の配管替え
農・林・水産業

機能的には十分ですが、できれば真ん中の道管がもう少し短いものが欲しかった(取付作業がしやすいと思う)。

1人が参考にしています
対象商品:
44396432
2020-02-05
用途:
散水試験
建設業・工事業

ネジを締めても少し水漏れがある。締め方が弱いためかも。

1人が参考にしています
対象商品:
44396432
2018-11-13
用途:
空調機修理の為、ドレン管再接続時
株式会社アフター 様 (サービス業)

すぐ届きました。締め付けるだけで接続可能で、簡単に使用できました

1人が参考にしています
対象商品:
44396423
2019-01-15
用途:
空調機のドレン配管
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

使わなかったけど、以前使ったことがあって、いい商品だったので購入しました。

対象商品:
44396405
2018-02-07
用途:
パイプの節読に使用する
個人 様 (農・林・水産業)

まだ使用してないので、わからない。前に買ったものよりごむが太いので、よいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44396432
2017-10-10
用途:
塩ビ管切断後の補修
建設業・工事業

清掃のため、塩ビ管を切る必要があり、その後も何度も外す必要があったのでこれにしました。掃除口として使用出来るのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする