3管兼用ジョイント ソケット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び鋼管:30、塩ビ管:30(649-841-30が必要)、水道用ポリ管1種:30(649-842-30が必要)、水道用ポリ管2種:30 注文コード44396572 品番649-831-30
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合管の呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手

呼び30 形状ソケット 全長(mm)107 種類鋼管用継手 寸法A(mm)73 寸法B(mm)107 適合管の呼び鋼管:30、塩ビ管:30(649-841-30が必要)、水道用ポリ管1種:30(649-842-30が必要)、水道用ポリ管2種:30 適合管鋼管・塩ビ管・水道用ポリ管1種・水道用ポリ管2種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44396633
2025-10-09
用途:
水用配管継ぎ手用として

水の配管の一部が腐食で水漏れを起こし、配管をすべて交換することが、出来ない箇所なので、応急としてこの商品を使いました。使い方も簡単で締め付けトルクに気を付けながら締め付けました。とりあえず水漏れは止まりました。今後は配管交換の手筈を考えます。それまで持ってくれると期待しています。また本体がパイプ径に比べて少し大きく手扱いづらかった。

1人が参考にしています
2025-10-09
用途:
水用配管継ぎ手用として

水の配管の一部が腐食で水漏れを起こし、配管をすべて交換することが、出来ない箇所なので、応急としてこの商品を使いました。使い方も簡単で締め付けトルクに気を付けながら締め付けました。とりあえず水漏れは止まりました。今後は配管交換の手筈を考えます。それまで持ってくれると期待しています。また本体がパイプ径に比べて少し大きく手扱いづらかった。

対象商品:
44396606
2026-01-05
用途:
鉄管の間で分岐作業
株式会社B&H 様 (建設業・工事業)

鉄管の水道を分岐する作業が必要になりこの部材をお願いし、配管いたしました。

2025-11-30
用途:
水稲
農・林・水産業

鋼管の配管にピンホールが発生しHI-VPとの接続に

対象商品:
44396597
2022-12-19
用途:
井戸工事に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

自噴井戸の鉄管に接続し塩ビ管を装着し配管しました。
作業が簡単で優れた商品でした。
次回からもこの商品を使う予定です。
お薦めです。

対象商品:
44396606
2019-12-05
用途:
鉛管と塩ビパイプの接続
サービス業

ソケット20と16を使用しましたが、締め付けるだけで簡単にしっかりと接続できて、水漏れもなく作業もスムーズにできました。当初、鉛管のサビ部分から水漏れがしないか心配しましたが、全くありませんでした。

5人が参考にしています
対象商品:
44396615
2017-08-12
用途:
水漏れに使用
その他業種

これは便利の一言です。B寸法が今の半分になると利便性が増します。

1人が参考にしています
対象商品:
44396615
2017-03-04
用途:
漏水
農事組合法人京都養鶏生産組合 様 (農・林・水産業)

商品受け取りました。迅速な対応有難うございます。また機会有ればお願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする