VZ512-PGS-01 V Series(VZ512) SMC 44396695

V Series(VZ512)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード44396695 品番VZ512-PGS-01
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は管接続口径など61種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする