※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手・パイプ関連商品
カクダイの 継手部品
水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44396703
品番
649-842-30
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
ストレート
呼び
30
用途
649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
適合
3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要