カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水廻り工具
カクダイの 水廻り用テープ・シーリング
水道用ラップテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44396721
品番
9636-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
26
用途
排水専用
材質
シリコンゴム
色
グレー
長さ(m)
1
材質(テープ)
Si