※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9636-3 水道用ラップテープ カクダイ 44396737 9636-3 水道用ラップテープ カクダイ 44396737

水道用ラップテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44396737 品番 9636-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。

テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)26 用途排水専用 材質シリコンゴム グレー 長さ(m)3 材質(テープ)Si

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする