曜日別特売
6250-65 サドルバンド カクダイ 44396895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6250-65 サドルバンド カクダイ 44396895
6250-65 サドルバンド カクダイ 44396895

サドルバンド

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード44396895品番6250-65
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
用途
パイプ配管の壁面へ押さえ用
寸法A(mm)146寸法B(mm)117寸法C(mm)30寸法D(mm)7寸法E(mm)76寸法F(mm)1.6寸法G(mm)38材質呼び径(A)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 鉄管パイプの固定
農・林・水産業

年に2か月使用しますが、使用環境が悪いため毎年交換するため、コストパフォーマンスが良いので助かっています。

2025-10-10
用途: VU配管の固定に使ってます

排水管の固定に使用してます。
リフォーム工事だと、どうしても色々な固定が必要になるので重宝します

2025-12-24
用途: 単管パイプと木材の留め
クレバーカンパニー

商品の表記の物が間違いなく届き、とても安心出来ました。また、必要な時は購入させて頂きます。有難うございました。

対象商品 : 40495043
2025-09-05
用途: 単管パイプと桟木の接続
ks_craft自動車・二輪車・自転車関連業

希望通りの施工が出来た。次回も本商品を使おうと思っていり。

2024-10-02
用途: パイプ固定作業
卸売・小売業

サイズ通りで問題なく取り付けが出来ました。
伸縮が若干出来る余裕があるので、数ミリの誤差があっても取り付けができます。

対象商品 : 40495043
2023-06-15
用途: 単管に木を取り付けるために
山本ケミカル株式会社

ホームセンターより安く、たくさん欲しかったので良かったです。

対象商品 : 40494982
2023-03-25
用途: お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40495043
2023-01-07
用途: 単管倉庫に壁を作りたいとき
サービス業

単管倉庫にサドルバンドで角材を水平に渡せば、縦に板を張り付けて壁を作れます。意外とホームセンターでは売っておらず、モノタロウなら安く買えますので、いつもお世話になっております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする