6253-20 樹脂製サドルバンド カクダイ 44397001 6253-20 樹脂製サドルバンド カクダイ 44397001

樹脂製サドルバンド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44397001 品番 6253-20
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74
呼び径(A)20 穴径(Φmm)(針穴)6 寸法C(mm)27.2 材質PP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
44397026
2022-01-20
用途:
アクリル固定
有限会社 中吉硝子興業 様 (建設業・工事業)

本来の用途とは違う目的でホームセンタで探していたのですが、
なかなか個数が揃わずこちらでお願いしたところ、納期も早く助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
44397001
2019-09-05
用途:
ホースの固定ブラケット

耐候性もよく、何と言ってもホースの途中から取り付け取り外しができ、確実にクリップできたのでUバンドより良かったです。

対象商品:
44397026
2018-11-24
用途:
常温水・温水の配管

架橋ポリ管16A(10mm保温)の壁面固定用に購入しました。丁度良いサイズでした・

1人が参考にしています
対象商品:
40495156
2017-09-02
用途:
水道管の固定
株式会社明建 様

しっかり固定が出来て使い易いです。
価格も手頃で重宝してます。

対象商品:
44397001
2014-08-27
用途:
ノボリの固定用に!

水道用固定サドルバンドですが、塀等へPRノボリ固定用に利用してとても評判です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする