曜日別特売
6253-25 樹脂製サドルバンド カクダイ 44397017

 

6253-25 樹脂製サドルバンド カクダイ 44397017
6253-25 樹脂製サドルバンド カクダイ 44397017

樹脂製サドルバンド

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
内容量1個注文コード44397017品番6253-25
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96
呼び径(A)25穴径(Φmm)(針穴)6寸法C(mm)34材質PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 44397026
2022-01-20
用途: アクリル固定
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

本来の用途とは違う目的でホームセンタで探していたのですが、
なかなか個数が揃わずこちらでお願いしたところ、納期も早く助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 44397001
2019-09-05
用途: ホースの固定ブラケット

耐候性もよく、何と言ってもホースの途中から取り付け取り外しができ、確実にクリップできたのでUバンドより良かったです。

対象商品 : 44397026
2018-11-24
用途: 常温水・温水の配管

架橋ポリ管16A(10mm保温)の壁面固定用に購入しました。丁度良いサイズでした・

1が参考にしています
対象商品 : 40495156
2017-09-02
用途: 水道管の固定
株式会社明建

しっかり固定が出来て使い易いです。
価格も手頃で重宝してます。

対象商品 : 44397001
2014-08-27
用途: ノボリの固定用に!

水道用固定サドルバンドですが、塀等へPRノボリ固定用に利用してとても評判です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする