普通紙ファックス用インクリボン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT 注文コード44397098 品番OAI-FCA33S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は適合機種メーカーなど2種類から選べます 他の種類を見る

ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。

適合
シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、
UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、
UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CW、パナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)、サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350W、ケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLG、NEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KW、SONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CL、NTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS
メーカー純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り) パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り) サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り) ケンウッド:ID-IR40(K) NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り) SONY:TL-RF10 NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3) 種別汎用品 幅(mm)220 サイズA4 タイプC 長さ(m)33 適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT 型番【純正品インクリボン】シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)、パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)、サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)、ケンウッド:ID-IR40(K)、NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)、SONY:TL-RF10、NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44397089
2026-03-26
用途:
ファックスの印刷
製造業

純正ではないので心配しましたが問題なく使えます。純正が販売中止になり急遽必要だったのですぐに配送されとても助かりました。

2024-10-26
用途:
FAX受信時の印刷
フォレストリーム合同会社 様 (不動産業)

純正のインクリボンを使い切ったため購入しました。問題なく交換・使用できました。

対象商品:
44397098
2022-11-28
用途:
電話機で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

迅速な対応ありがとうございました。
問題無く使えています。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
44397098
2021-05-14
用途:
FAX
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも買っているので特に問題はなかったですが、
今回は厚紙の芯からインク紙がペラっと外れてましたね。
テープで補強して使いましたが少し気になるところです。

対象商品:
44397089
2021-02-27
用途:
ファックスリボン交換時
理容トップ 様 (サービス業)

ファックスリボン交換は容易に出来ました
包装も簡易的でエコな時代に合っています。

対象商品:
44397098
2021-04-08
用途:
事務用

もしもの予備も含めて他の有名ブランドとそん色なく利用でき満足。

対象商品:
44397089
2021-07-24
用途:
FAXの送受信
個人・内藤タクシー 様 (運輸・通信業)

メーカー指定の純正品ではないので?とは思いましたが,全く遜色なく使用出来ており,とても満足しています。

対象商品:
44397098
2021-08-11
用途:
大丈夫でしたよ、ファックス
有限会社さくら農園 様 (製造業)

安いのでかなり満足しています。
普通で買うと結構高いので
試しにこちらで購入
しかし
十分であります。
リピしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする