VZ5120-3GC-01 V Series(VZ5120) SMC 44397124

V Series(VZ5120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44397124 品番VZ5120-3GC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,030
この商品は116種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする