VZ5120-5G-01F-Q V Series(VZ5120) SMC 44397167

V Series(VZ5120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44397167 品番VZ5120-5G-01F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は116種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 管接続口径G1/8 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44397167 VZ5120-5G-01F-Q 43347867 SYJ7120-5G-01F-Q S Series(SYJ7120) SMC S Series(SYJ7120) SMC 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする