理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 2眼型 メガネ
保護めがね RV-720
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44397204
品番
RV-720
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタイリッシュなクリアブルーフレーム
材質(レンズ)
ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)
27
規格
ANSI Z87.1.EN166適合品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×43×168
フレーム色
クリアブルー
材質(フレーム)
ポリカーボネート、エストラマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応