手持面用自動遮光フィルター C-10#10

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44397213 品番C-10#10
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。

付属品透明カバープレート 2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)92×36 遮光度溶接前:#3、溶接時:#10 保証期間1年 戻り速度(秒)0.4 電流範囲(A)30〜300 遮光速度(秒)1/3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-30
用途:
タンク溶接
渡辺溶接 様 (製造業)

100%RTの球形タンクなど狙った位置にアークを出せるので失敗やアークストライクなど少なくなるので非常に便利。しかし熱に弱いのと上向き溶接中ガラスが割れてレンズにもスパッタが着き割れ1ヶ月持たない場合もあるので値段が値段だけに使わない人がけっこういます。もう少し熱に強くてスパッタ対策ができればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする