SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ5120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/8
注文コード
44397255
品番
VZ5120-BG-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,270
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気