SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ5120)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/8
注文コード
44397422
品番
VZ5120-5D-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
管接続口径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44397422
VZ5120-5D-01N
20357497
SYJ7120-5D-01N
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120
SMC
1個
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)