※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
メーター用フクロナット(塩ビ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44398006
品番
0666-20
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
呼び
20
材質
黄銅
高さ(mm)
22
呼び径
20
寸法A(mm)
六角対辺:31.0
寸法B(mm)
26.5
寸法C(mm)
22
寸法D
G1
ねじサイズ
G1