カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水廻り工具
カクダイの 水廻り用締付工具
一つ穴混合栓用締付工具
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44398532
品番
6035-32
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
対辺(mm)
六角スパナ:12
適合
対辺38mm用
用途
一つ穴混合栓用。