VZ512M-5G-01F-Q V Series(VZ512M) SMC 44398865

V Series(VZ512M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44398865 品番VZ512M-5G-01F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 管接続口径G1/8 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44398865 VZ512M-5G-01F-Q 43351595 SYJ712M-5G-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712M) SMC 1個 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする