カクダイ
洗濯機用水栓 ストッパーつき
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44398943
品番
721-604-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自動閉止機構付き
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地