※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗濯機給水ホース ストッパーつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44399241 品番 4368-1.5
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
長さ(m)1.5 仕様自動閉止機構付き 材質PVC、POM ホース長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする