曜日別特売
426-021-50 洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ カクダイ 44399731

 

426-021-50 洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ カクダイ 44399731
426-021-50 洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ カクダイ 44399731

洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質ABS、PVC、鋼
内容量1個注文コード44399731品番426-021-50
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
付属のインナーで、軟質ホースに対応。
付属品化粧カバー、バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS、PVC、鋼適合VP・VU管兼用ホース取付口[内径]約33.5Φmm、[外径]約37.5Φmm入数20/箱適合配管VU・VPパイプ兼用商品タイプ床直結
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44399713
2022-11-13
用途: 洗面台排水時

脱衣場のリフォームをしたときにこちらの排水トラップに変更しました。以前は上からの差し込み式でしたが側面からの差し込みになったので排水の残水がほとんど残らなくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 44399713
2021-12-17
用途: 洗濯機排水接続に使用いたしました。
建設業・工事業

取付前は、ガムテープ塞いでましたが、見栄えや汚水の臭いがきになりましたが、すっきりと、収まりました。

2が参考にしています
対象商品 : 44399731
2018-10-12
用途: 洗濯機排水トラップ

素人でも簡単に交換できました。におい対策にはいいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44399731
2016-05-22
用途: 洗濯機用排水トラップの新設
有限会社クリーンサービス

古いタイプのアパートの大家さんからの依頼ですが、排水トラップが無いと、空き部屋の室内に臭気ガスが配管より上ってきて臭う・ガスで金属部分が腐食する、との依頼で設置しました。
もともと排水トラップが無い状態でしたが、この排水トラップは簡易的ではありますが、簡単に新設できます。
漏水防止の為、説明書にあるようにシーリング処理は必須ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 44399713
2014-09-09
用途: 洗面所のリフォームの時に使う
有ガン会社ナオイ工務店

この商品は、ネジで固定するのでおさまりもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする