※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ポップアップPトラップ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44399896
品番
4323-38
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び
38
材質
黄銅、ステンレス
形状
Pトラップ
呼び径
38
材質(パイプ)
黄銅、ステンレス
パイプ形状
Pトラップ